エスコ
サポートベルト EA926ABシリーズ
材質
ストラップ/ナイロン・芯材/EVAフォーム(防水)・外装/ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
腰廻り(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455189
EA926AB-3A
【バック】127、【前サポート】101、【フロントサポート】101
L
121~147
65-2245-13
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
翌日出荷
返品不可
26455207
EA926AB-4A
【バック】127、【フロントサポート】101
XL
147~172
65-2245-47
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください