エスコ
伸縮クリーナー 480~1000mm
両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。
ヘッド角が変更可能で、室内の高所~床面、すき間やスミまでホコリを吸着します。
吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとります。
仕様
モップ本体キット
材質
グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン
全長(mm)
480~1000
アズワン品番
65-2248-27
モップ寸法(mm)
85×170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455496
EA928AA-132
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください