エスコ
ミニワイパー シート付 80×160×650mm
狭くて届きにくいトイレの床奥やおそうじしにくい便器のキワまで、ひざをつかずにラクラクきれい。
滑らせるだけの軽い力で汚れを捕集でき、着脱も簡単で、汚れたシートに触らずに捨てられます。
材質
パイプ(柄)/アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール グリップ/ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート ヘッドプレート部/ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、ネオジム磁石 クッション部/スチレン系エラストマー
適合
【シート】EA922HB-69、-76
セット内容
ミニワイパー本体キット(シート1枚)
全長(mm)
650
品名
クイックル ミニワイパー
ハンドル径(Φmm)
24
シートサイズ(mm)
245×300
メーカー
花王
アズワン品番
65-2248-35
ヘッド寸法(mm)
160×80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455575
EA928AB-260
650
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください