エスコ
ほうき付ちりとりセット
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様
セット(ほうき+ちりとり)
材質
【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
【ちりとり】285×160×870
全長(mm)
【ほうき】670~1035
質量(g)
ほうき:230/ちりとり:800
毛丈(mm)
【ほうき】47
アズワン品番
65-2248-44
穂先(mm)
【ほうき】230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455609
EA928AD-181A
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください