曜日別特売

パームたわし・竹柄付 100×50×560mm

パームたわし・竹柄付 100×50×560mm - エスコ

重量/約90~130g(竹柄の重さの誤差が大きいです)
プラスチック樹脂を使用していません。
プラスチック樹脂を溶かしてしまう溶剤を使用される現場の清掃道具として最適です。

材質たわし/パーム(ココナッツファイバー)、針金 柄/竹寸法(mm)【たわし】50×100全長(mm)560アズワン品番65-2248-45繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26455618EA928AG-21
オープン
475
523(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする