曜日別特売

手動洗濯機 手廻し回転式 340×343mm

手動洗濯機 手廻し回転式 340×343mm - エスコ手動洗濯機 手廻し回転式 340×343mm - エスコ手動洗濯機 手廻し回転式 340×343mm - エスコ

ハンドル一周で洗濯物が5回転
避難時や停電時にも活躍!
災害時の避難所生活などで
長時間の停電時の備えに
洗濯物の予洗い・別洗いに
電気がなくても洗濯・脱水
2台目の洗濯機として
雑巾やペットウェアなどわけて洗いたいときに
洗濯機の故障の原因になる汚れの予洗いに
脱水もできる手回し洗濯機

仕様【洗濯の目安】靴下/3~4足(1分)/4~5足(1.5分)/5~6足(2分) タオル/2~3枚(1分)/3~4枚(1.5分)/4~5枚(2分) Tシャツ/1~2枚(1分)/2~3枚(1.5分)/3~4枚(2分)※目安材質ABS・PP質量(kg)約2容量(kg)洗濯/2 脱水/2寸法(Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)アズワン品番65-2248-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26455715EA928AN-1
オープン
9,140
10,054(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする