エスコ
トイレブラシ ショートハンドル 200mm
柄が短いので力強く擦ることができます。
頭がブラシなので、水切れもよく、乾燥も早いです。
材質
ポリプロピレン・ポリエステル
全長(mm)
200
毛丈(mm)
40
アズワン品番
65-2248-83
ブラシ寸法(mm)
60×140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455724
EA928AP-51
オープン
¥
915
¥
889
アウトレット
¥
978
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください