曜日別特売

替えブラシ 黄 EA928AYシリーズ

替えブラシ 黄 EA928AYシリーズ - エスコ替えブラシ 黄 EA928AYシリーズ - エスコ
材質甲/PP、毛/PBT黄色毛丈(mm)30繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アズワン品番
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26455749EA928AY-416[EA928AY-564用]65-2248-86180×60
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
26455758EA928AY-417[EA928AY-569用]65-2248-87245×65
オープン
2,580
2,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする