曜日別特売

替えブラシ 赤 EA928AYシリーズ

替えブラシ 赤 EA928AYシリーズ - エスコ
材質甲/PP、毛/PBT赤色毛丈(mm)30繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
アズワン品番
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26455776EA928AY-427[EA928AY-570用]65-2248-89245×65
オープン
2,580
2,838(税込)
翌日出荷
返品不可
26455767EA928AY-426[EA928AY-565用]65-2248-88180×60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26455767EA928AY-42644123626EA928AY-406EA928AY-426 [EA928AY-401用]替えブラシ エスコ 44123626[EA928AY-401用]替えブラシエスコ1個
3,300
税込3,630
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする