エスコ
[差替式] ハンドル 青 1395mm
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。
ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。
材質
ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP
寸法(mm)
1395
色
青
質量(g)
490
適合ヘッド
EA928AY-511~-515、-531
アズワン品番
65-2248-90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455785
EA928AY-501
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください