曜日別特売

[差替式] ハンドル 黄 1395mm

[差替式] ハンドル 黄 1395mm - エスコ[差替式] ハンドル 黄 1395mm - エスコ[差替式] ハンドル 黄 1395mm - エスコ

管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。
ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。

材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP寸法(mm)1395質量(g)490適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531アズワン品番65-2248-93繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26455819EA928AY-5041395
オープン
3,640
4,004(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする