曜日別特売

デッキブラシ 青 EA928AYシリーズ

デッキブラシ 青 EA928AYシリーズ - エスコデッキブラシ 青 EA928AYシリーズ - エスコデッキブラシ 青 EA928AYシリーズ - エスコデッキブラシ 青 EA928AYシリーズ - エスコデッキブラシ 青 EA928AYシリーズ - エスコデッキブラシ 青 EA928AYシリーズ - エスコデッキブラシ 青 EA928AYシリーズ - エスコ
材質毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP全長(mm)1360毛丈(mm)30繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26455889EA928AY-56165-2249-13180×60
オープン
5,400
5,940(税込)
翌日出荷
返品不可
26455916EA928AY-56665-2249-16245×65
オープン
6,000
6,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする