エスコ
デッキブラシ 黄 EA928AYシリーズ
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。
ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質
毛/PBT、ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP
全長(mm)
1360
色
黄
毛丈(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26455925
EA928AY-569
65-2249-17
245×65
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌日出荷
返品不可
26455898
EA928AY-564
65-2249-14
180×60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください