フロアーモップセット 青 460×150mm/1340mm

フロアーモップセット 青 460×150mm/1340mm - エスコフロアーモップセット 青 460×150mm/1340mm - エスコフロアーモップセット 青 460×150mm/1340mm - エスコフロアーモップセット 青 460×150mm/1340mm - エスコ

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。
足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。
樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。

付属品替モップ1枚材質柄/ステンレス、 モップ/混綿糸、マイクロファイバー、 ハンドル/ステンレスパイプ、 プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-47モップ寸法(mm)約460×150ヘッド寸法(mm)約415×90繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26456126EA928DE-31
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする