曜日別特売

ディスペンサー 壁掛け 298×157×457mm

ディスペンサー 壁掛け 298×157×457mm - エスコディスペンサー 壁掛け 298×157×457mm - エスコディスペンサー 壁掛け 298×157×457mm - エスコ

詰め込み過ぎをなくし、固まりや束になるのを防ぎます。

仕様750枚用材質プラスチック寸法(mm)297×157×457質量(kg)1.35アズワン品番65-2249-89繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26456476EA929AP-90
オープン
8,530
9,383(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする