エスコ
ワイピングクロス EA929CHシリーズ
仕様
クリーンルーム用
厚さ(mm)
0.56
色
ホワイト
区分
新品
品名
トレシーMK クリーンルーム用
混率(%)
ポリエステル100
メーカー
東レ(TORAY)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26456625
EA929CH-1
1袋(20枚)
95×95
65-2250-11
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456634
EA929CH-2
1袋(20枚)
145×145
65-2250-12
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456650
EA929CH-3
1袋(10枚)
240×240
65-2250-13
オープン
¥
4,350
¥
4,785
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください