エスコ
ワイピングクロス EA929CHシリーズ
嵩高なニット構造で保液性に優れるので、溶剤、汚れ等を多量に保持できます。
ポリエステル100%ニット(編み物)タイプ。
レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。
溶剤との併用を推奨。
仕様
クリーンルーム用
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
区分
新品
品名
トレシーME クリーンルーム用
混率(%)
ポリエステル100
メーカー
東レ(TORAY)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26456677
EA929CH-16
1袋(200枚)
145×145
65-2250-16
オープン
¥
18,600
¥
20,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456686
EA929CH-17
1袋(100枚)
240×240
65-2250-17
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください