エスコ
ワイピング手袋 1双 EA929CJシリーズ
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.33
色
スカイブルー/ホワイト
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26456720
EA929CJ-21
210
S
8
16.5
65-2250-20
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456729
EA929CJ-22
220
M
8
17.5
65-2250-21
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456738
EA929CJ-23
235
L
8
18.5
65-2250-22
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
26456747
EA929CJ-24
240
LL
8.5
19.5
65-2250-23
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください