エスコ
オイルデッキ 610×610×64mm
製品を分解してコンパクトに収納可能です。
PVC製マットは折りたたんで巻き上げ可能です。
材質
マット/PVC
寸法(mm)
610×610×64(H)
質量(kg)
5.5
容量(L)
21
耐荷重(kg)
681
アズワン品番
65-2250-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26456878
EA929DJ-71
オープン
¥
41,500
¥
45,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください