エスコ
ドレンシール 油・液体用/クリア EA929DXシリーズ
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
10
色
クリア
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26457027
EA929DX-53
正方形
9
65-2250-78
オープン
¥
53,000
¥
58,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457036
EA929DX-61
円形
1.5
65-2250-79
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457045
EA929DX-62
円形
3
65-2250-80
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457054
EA929DX-63
円形
5
65-2250-81
オープン
¥
36,500
¥
40,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457070
EA929DX-71
長方形
7
65-2250-82
オープン
¥
60,500
¥
66,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457079
EA929DX-72
長方形
12
65-2250-83
オープン
¥
99,500
¥
109,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
26457009
EA929DX-51
正方形
2.5
65-2250-76
オープン
取扱い終了
返品不可
26457018
EA929DX-52
正方形
3.5
65-2250-77
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください