エスコ
変成シリコーン ブラック 333mL
内外壁も名種目地のシールなどに。
耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。
カビの発生を防止します。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~90
内容量(mL)
333
硬化速度
5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化)
可使時間(分)
30
完全硬化時間
6時間
押出し性
5℃/7秒、20℃/4秒
アズワン品番
65-2251-17
タックフリータイム(分)
140~240/5℃、40~120/20℃
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱・耐寒・耐候・防カビ
耐用温度(℃)
-30~90(硬化後)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26457350
EA930AN-55
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください