曜日別特売

防草砂 硬化型 15kg

防草砂 硬化型 15kg - エスコ防草砂 硬化型 15kg - エスコ防草砂 硬化型 15kg - エスコ
(1件のレビュー)

水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。
水をかけるだけなので、施工が楽々です。
耐久性に優れ、水はけがよいです。

材質セメント、砂使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)アズワン品番65-2251-22内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26457359EA934HA-120
オープン
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: 裏庭の雑草対策
建設業・工事業

作業はいたって簡単
中身の砂を4~5cm均一に敷きならすだけ
説明欄には転圧してから水巻きと記載ありますが、私は転圧せず水巻を実施
(砂が流れない程度にたっぷりと)
翌日の仕上がりは問題なく仕上がりました。
次は駐車場の窪地修理(簡易)でもやってみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする