曜日別特売

MSポリマーシーラント 車両ウィンドウ用 310mL

MSポリマーシーラント 車両ウィンドウ用 310mL - エスコ

風化しにくく、耐UV性に優れています。
シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。

用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-40~90(一時的130まで)内容量(mL)310完全硬化時間24時間 (2~3mm厚時)アズワン品番65-2251-51危険物の類別非危険物特性耐UV性硬度(ショア A)42動作温度範囲(℃)5~40引裂強度20N/mm2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26457377EA935AC-11
オープン
5,350
5,885(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする