消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ

消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ - エスコ消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ - エスコ消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ - エスコ消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ - エスコ

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。
クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。
中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。

用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内容量(g)
アズワン品番
使用期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26457404EA939AC-7141095×119×9532065-2251-69通常約2~3ヶ月間
オープン
435
479(税込)
当日出荷
26457420EA939AC-721030125×125×14885065-2251-70通常約2.5~4ヶ月
オープン
820
902(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする