消臭剤 トイレの消臭力・クリーンソープ 400mL

消臭剤 トイレの消臭力・クリーンソープ 400mL - エスコ消臭剤 トイレの消臭力・クリーンソープ 400mL - エスコ

使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)
クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。

成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)質量(g)500内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62香りクリーンソープアズワン品番65-2251-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26457447EA939AC-76
オープン
415
457(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする