エスコ
油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ
材質
シリコーン系樹脂
線幅(mm)
1.0~2.0
寸法(Φ×mm)
15×140
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26458515
EA942CD-21
白
65-2258-38
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
26458524
EA942CD-22
黒
65-2258-39
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
26458540
EA942CD-23
赤
65-2258-40
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
26458549
EA942CD-24
青
65-2258-41
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください