曜日別特売

環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ

環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ - エスコ環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ - エスコ環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ - エスコ環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ - エスコ環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ - エスコ環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ - エスコ

非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)
環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。

材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26458664EA942EE-31赤さび65-2258-59
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
26458680EA942EE-32グレー65-2258-60
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
26458689EA942EE-3365-2258-61
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
26458698EA942EE-3465-2258-62
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする