表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg

表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg - エスコ

希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。

材質シリコンアクリル樹脂クリアー指触乾燥時間(分)15内容量(kg)1アズワン品番65-2258-72危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26458750EA942EW-70
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする