熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ

熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ - エスコ熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ - エスコ

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。

材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110内容量1袋(4本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
アズワン品番
収縮後内径(Φmm)
収縮前肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26458777EA944B-13865-2259-0321
オープン
675
743(税込)
3日以内出荷
返品不可
26458786EA944B-151665-2259-0441.6
オープン
1,470
1,617(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする