エスコ
熱収縮チューブ 黒/2本 EA944Bシリーズ
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
規格
UL(File No.E314714) VW-1
全長(m)
0.5
収縮前内径(Φmm)
52
収縮開始温度(℃)
80
収縮率(%)
25(1/4)
アズワン品番
65-2259-60
収縮後内径(Φmm)
13
耐電圧(V)
600
最低完全収縮温度(℃)
110
収縮前肉厚(mm)
2.4
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26458795
EA944B-19
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください