曜日別特売

滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg

滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg - エスコ滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg - エスコ

水性滑り止め塗料。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。
コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。
カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。

ブラック乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期)内容量(kg)1アズワン品番65-2259-72危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26458804EA944DH-14
オープン
4,660
5,126(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする