エスコ
T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm
材質
SUS316
幅(mm)
195
厚さ(mm)
5.8
全長(mm)
98
穴径(Φmm)
5.3
穴数
8
アズワン品番
65-2284-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26459355
EA951CX-43
98
195
5.8
5.3
オープン
¥
5,510
¥
6,061
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください