エスコ
固定ベース Φ48.6mm
材質
スチール(表面/クロメートメッキ)
高さ(mm)
100
質量(g)
780
穴径(Φmm)
12
ベース寸法(mm)
120×120
アズワン品番
65-2285-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460457
EA951EN-41
オープン
¥
775
¥
853
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください