エスコ
ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ
付属品
ネームシール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
投入口サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26460850
EA951FC-8
本体/ステンレスSUS304(研磨仕上)、投入口/樹脂
1.2
290×101×365
65-2286-28
277×50(メール便対応)
オープン
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460859
EA951FC-9
ステンレスSUS304(研磨仕上)
1.4
375×150×300
65-2286-29
348×50(A4対応)
オープン
¥
9,670
¥
10,637
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460877
EA951FC-10
ステンレスSUS304(研磨仕上)
1.5
375×150×300
65-2286-30
348×50(A4対応)
オープン
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
26460895
EA951FC-11
ステンレスSUS304(研磨仕上)
2
420×220×325
65-2286-31
394×52
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26460920
EA951FC-12
ステンレスSUS304(研磨仕上)
2.1
420×220×325
65-2286-32
394×52
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26460834
EA951FC-7
本体/ステンレスSUS304(研磨仕上)、投入口/樹脂
0.9
210×101×365
65-2286-27
197×50
¥
6,220
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください