エスコ
忍び返し スチール 500×350mm
材質
スチール(仕上げ/溶融亜鉛メッキ)
質量(kg)
2.2
寸法H(mm)
3×25
寸法A(mm)
350
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
105
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
150
寸法G(mm)
9
アズワン品番
65-2289-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462426
EA952BH-16
オープン
¥
9,670
¥
10,637
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください