エスコ
忍び返し ステンレス 500×350mm
材質
ステンレス(SUS304)(仕上げ/電解メッキ)
質量(kg)
2.2
寸法H(mm)
3×25
寸法A(mm)
350
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
105
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
150
寸法G(mm)
9
アズワン品番
65-2289-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462435
EA952BH-17
オープン
¥
34,600
¥
38,060
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください