曜日別特売

机上ラック 450×980×605mm

机上ラック 450×980×605mm - エスコ机上ラック 450×980×605mm - エスコ

中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置できます。
天板部は耐荷重50kgでレーザープリンターも設置できます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業ができます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整ができます。
高さ605mmでデスクサイドにも適しています。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)間口(mm)980耐荷重(kg)【中棚】15アズワン品番65-2290-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26462530EA954HC-508ホワイト980×450×60550
オープン
29,700
32,670(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする