折りたたみデスク 650×500×700mm

折りたたみデスク 650×500×700mm - エスコ折りたたみデスク 650×500×700mm - エスコ折りたたみデスク 650×500×700mm - エスコ折りたたみデスク 650×500×700mm - エスコ折りたたみデスク 650×500×700mm - エスコ折りたたみデスク 650×500×700mm - エスコ折りたたみデスク 650×500×700mm - エスコ折りたたみデスク 650×500×700mm - エスコ

対面に設置してグループワークに使用できます。
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。

材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.9天板/ホワイト フレーム/ホワイト有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)耐荷重(kg)20キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×700アズワン品番65-2290-32本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700総耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※注意
※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26462539EA954HC-280A
オープン
34,400
37,840(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする