ツールワゴン EA956Fシリーズ

ツールワゴン EA956Fシリーズ - エスコツールワゴン EA956Fシリーズ - エスコ
材質本体/スチール、キャスター/ポリプロピレン・TPR厚さ(mm)【スチール】1.2寸法(mm)【四角穴】10×10(ピッチ間隔35)段数2段耐荷重(kg)全体200(各段/100)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)873×500×880キャスター径(Φmm)102内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26462575EA956F-2B26.665-2292-52
オープン
50,500
55,550(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
26462566EA956F-1B2465-2292-51
43,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする