エスコ
手提げ金庫 ブルー EA961KAシリーズ
材質
スチール、ABS樹脂
質量(kg)
2.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×163×89
アズワン品番
65-2294-98
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×193(ダイヤル高さ+16)×118
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26462618
EA961KA-4
272×193×118
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください