曜日別特売

粘着マット 転倒防止/1枚 100×100×5mm

粘着マット 転倒防止/1枚 100×100×5mm - エスコ粘着マット 転倒防止/1枚 100×100×5mm - エスコ

テレビ・パソコン・AV機器などの転倒・落下防止に。
きれいにはがせるので接着面を痛めません。
水洗いで繰り返し使用可能。
耐震度/7(使用条件により異なります。)
1kgに対して1cm2を目安にカットして下さい。
はがす時はゆっくり回転させながらはがして下さい。水をつけるとはがしやすくなります。

種別転倒防止マット材質スチレン系ポリマー耐荷重(kg)100/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×5アズワン品番65-2297-52内容量1パック(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26463056EA979D-45A
オープン
1,640
1,804(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする