エスコ
修理点検標識 点検中スイッチいれるな 600×250mm
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。
記名部分は差替え式です。
付属品
記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
600×250×0.3
取付方式
マグネット・吊り下げ
表示内容
点検中スイッチいれるな
アズワン品番
65-2305-05
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463074
EA983CP-1
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください