エスコ
コーン用表示カバー 差込式 EA983FTシリーズ
A4サイズの用紙を自由に差し替えることができます。 コーンは別売です。
材質
透明塩ビ
厚さ(mm)
0.3
サイズ
A4
取付方式
カラーコーン取付
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463318
EA983FT-116
420×673
65-2308-22
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
26463327
EA983FT-117
295×653
65-2308-23
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください