エスコ
コーン用サインボード EA983FTシリーズ
A4サイズのポケットで用紙が差し替えられます。
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様
A4縦型片面表示
付属品
コーン固定ねじ×1本
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
332×250×2.16
サイズ
A4
取付方式
カラーコーン取付
穴径(Φmm)
上/72、下/173
メーカー
ユニット(UNIT)
アズワン品番
65-2308-29
向き
タテ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463345
EA983FT-321
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください