曜日別特売

ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm

ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm - エスコホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm - エスコホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm - エスコホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm - エスコホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm - エスコ

耐候性・耐油性に優れています
アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。
耐候性・耐油性に優れています。

材質ポリウレタン質量(kg)1.3オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152アズワン品番65-2311-24耐荷重(t)9内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26463528EA984SA-11
オープン
16,600
18,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする