エスコ
ホイールチョーク ウレタン製/アルミベース EA984SEシリーズ
材質
ウレタン、アルミニウム
色
黄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
耐荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26463555
EA984SE-21
3.2
【推奨タイヤ】71~96
216×394×210
65-2311-27
36
オープン
¥
37,600
¥
41,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
26463580
EA984SE-23
7.5
【推奨タイヤ】91~116
286×533×311
65-2311-29
68
¥
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください