エスコ
ドラム缶用オイルポンプ EA990XLシリーズ
タイプ
手廻し式
ホース長さ(m)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
使用液
吐出量(mL/ストローク)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464176
EA990XL-8
ステンレス鋼
3
食用液体/水性化学薬品/ディーゼル油/灯油/洗浄液/潤滑油
330
65-2314-06
オープン
¥
47,300
¥
52,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464185
EA990XL-9
ステンレス鋼、フルオロポリマーエラストマー、PTFE
3.4
アルコール/油/溶剤/水/石油燃料
354
65-2314-07
¥
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください