エスコ
分別ネット袋 青 1000×1000mm
ペットボトルや空き缶などのリサイクル資源回収袋として最適。
口ひも付きでかんたん開閉。
16mm目合いなので通気性に優れています。
強力糸使用で、一体型編み物なので、強度・耐候性があります。
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1×1
アズワン品番
65-2315-83
収納の目安
【一袋に入る目安】ペットボトル500mL:約180本/空き缶350mL:約300缶
目合い(mm)
16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464456
EA995AD-28
青
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください