ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ

ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ - エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ - エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ - エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ - エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ - エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ - エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ - エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ - エスコ
材質LDPE内容量1袋(100枚)
全20種類を絞り込む
寸法(横×縦)(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26464465EA995AD-81B0.0370×10065-2315-84
オープン
90
99(税込)
翌日出荷
返品不可
26464474EA995AD-82B0.0380×12065-2315-85
オープン
110
121(税込)
翌日出荷
返品不可
26464490EA995AD-83B0.0380×15065-2315-86
オープン
120
132(税込)
翌日出荷
返品不可
26464499EA995AD-84B0.0390×17065-2315-87
オープン
140
154(税込)
翌日出荷
返品不可
26464508EA995AD-85B0.03100×19065-2315-88
オープン
160
176(税込)
翌日出荷
返品不可
26464517EA995AD-86B0.03100×21065-2315-89
オープン
165
182(税込)
翌日出荷
返品不可
26464526EA995AD-87B0.03120×23065-2315-90
オープン
195
215(税込)
翌日出荷
返品不可
26464535EA995AD-88B0.03130×25065-2315-91
オープン
220
242(税込)
翌日出荷
返品不可
26464544EA995AD-91B0.03150×25065-2315-92
オープン
280
308(税込)
翌日出荷
返品不可
26464560EA995AD-92B0.03180×27065-2315-93
オープン
315
347(税込)
翌日出荷
返品不可
26464569EA995AD-93B0.03200×30065-2315-94
オープン
375
413(税込)
翌日出荷
返品不可
26464578EA995AD-94B0.03230×34065-2315-95
オープン
475
523(税込)
翌日出荷
返品不可
26464587EA995AD-95B0.03260×38065-2315-96
オープン
585
644(税込)
翌日出荷
返品不可
26464596EA995AD-96B0.03280×41065-2315-97
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
26464605EA995AD-97B0.03300×45065-2315-98
オープン
815
897(税込)
翌日出荷
返品不可
26464614EA995AD-98B0.03340×48065-2315-99
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
26464630EA995AD-99B0.03360×50065-2316-01
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
26464639EA995AD-100B0.03380×53065-2316-02
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
26464648EA995AD-101B0.03400×55065-2316-03
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
26464657EA995AD-102B0.03460×60065-2316-04
オープン
1,660
1,826(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする