エスコ
手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質
高密度ポリエチレン
色
半透明
種類
レジ袋
入数(枚)
100
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26464718
EA995AF-13
0.015
180/300×400
30/12(西日本/東日本)
65-2316-10
オープン
¥
285
¥
314
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464727
EA995AF-14
0.016
210/340×450
35/20(西日本/東日本)
65-2316-11
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464736
EA995AF-15
0.018
260/400×480
40/30(西日本/東日本)
65-2316-12
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464745
EA995AF-16
0.02
310/450×550
45/45(西日本/東日本)
65-2316-13
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464754
EA995AF-17
0.025
350/500×600
50/60(西日本/東日本)
65-2316-14
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
26465025
EA995AF-18
0.025
400/550×800
80/80(西日本/東日本)
65-2316-41
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
26464700
EA995AF-11
0.012
150/240×310
20/6(西日本/東日本)
65-2316-08
¥
215
取扱い終了
返品不可
26464709
EA995AF-12
0.015
150/250×350
25/8(西日本/東日本)
65-2316-09
¥
260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください